WERA

WERA Schraubendreher 932A Schlitz 7x1,2x125mm

  • ERIKS:23079214
  • Hersteller:6264-0070
Image 1
Schraubendreher für Schlitz, mit Schlagkappe

Zum Schrauben, Meißeln und Stemmen.

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit durchgehender Sechskantklinge und Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln.

Anwendung: Für den harten Schraubereinsatz, zum Lösen und Abschlagen von Schraubschellen und als Meißel zum Aufstemmen von Mauerschlitzen.



Schraubmeißel
Klinge mit Black Point-Beschichtung für mehr Drehmoment, hohen Korrosionsschutz und Passgenauigkeit. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Abrollschutz und Schlagkappe.


Ergonomischer Kraftform-Plus-Griff mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Abrollschutz und Schlagkappe.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA
Klingenbreite
7 mm
Klingenstärke
1.2 mm
Klingenlänge
125 mm