WERA

WERA Schraubendreher 6-kant Schlitz 7x1,2x125mm

  • ERIKS:23287675
  • Hersteller:6162750070
Image 1
Schraubendreher für Schlitz, mit Sechskantklinge

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit Sechskantklinge und Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.



Mit Lasertip und microrauer Oberfläche. Dies reduziert die notwendige Anpresskraft und vermeidet das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Hartzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Sechskant-Abrollschutz.

Zur Liste hinzufügen

CHF 16.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA
Klingenbreite
7 mm
Klingenstärke
1.2 mm
Klingenlänge
125 mm