WERA

WERA Schraubendreher 6-kant PH1x80mm

  • ERIKS:23078965
  • Hersteller:6325-0001
Image 1
Schraubendreher für Kreuzschlitz PH, mit Sechskant-Klinge

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit Sechskantklinge, ab Größe PH 1 zusätzlich mit Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.



Mit Lasertip und microrauer Oberfläche. Dies reduziert die Anpresskraft und vermeidet das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Hartzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Sechskant-Abrollschutz.

Zur Liste hinzufügen

CHF 9.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA
Schraubsystem
Phillips PH
Grösse
1
Klingenlänge
80 mm