WERA

WERA Schraubendreher 367 T40x130mm

  • ERIKS:23080453
  • Hersteller:5886-0100
Image 1
Schraubendreher für TORX®

Ausführung: Runde Klinge, Griff mit Abrollschutz.



Aus hochlegiertem Sonderstahl, Black Point-Spitze für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Griff. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe.

Zur Liste hinzufügen

CHF 12.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA
Größe (TX)
40
Klingenlänge
130 mm