WERA

WERA Schraubendreher 367 mit Bohrung T10x80mm

  • ERIKS:23080462
  • Hersteller:5898-0040
Image 1
Schraubendreher für TORX®, mit Bohrung

Ausführung: Runde Klinge, Griff mit Abrollschutz.



Aus hochlegiertem Sonderstahl, mit Bohrung und Black Point-Spitze für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Griff. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe.

Zur Liste hinzufügen

CHF 11.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA
Größe (TX)
10
Klingenlänge
80 mm