WERA

WERA Schraubendreher 352 mit Kugelkopf 5x100mm

  • ERIKS:23065346
  • Hersteller:5867-0050
Image 1
Schraubendreher für Sechskant, mit Kugelkopf

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl, mit Sechskantklinge. Black Point-Beschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Der Kugelkopf ermöglicht Schraubarbeiten in Schräglage. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskant-Abrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe.

Zur Liste hinzufügen

CHF 8.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA
Ausführung
metrisch
Kugelkopf
Ja
Schlüsselweite
5 mm
Länge
100 mm