WERA

WERA Schraubendreher 3367 rostfrei T25x100mm

  • ERIKS:23287732
  • Hersteller:5906-0025
Image 1
Schraubendreher Stainless für TORX®

Ausführung: Klinge aus Edelstahl, Vakuum-Eishärtung. Mit Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe.

Anwendung: Spezialprodukt zur Vermeidung von Fremdrost bei der Verarbeitung von Schrauben aus Edelstahl.

Zur Liste hinzufügen

CHF 11.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA
Größe (TX)
25