WERA

WERA Schnellwechsel-Bit- Adapter 3/8" für 1/4"-Bits 43mm

  • ERIKS:23080734
  • Hersteller:6764050010
Image 1
Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Schnellwechselfutter und Kugelfangrille.

Anwendung: Für Maschinen-Schraubendreher-Einsätze, zum Verbinden von Bits mit dem jeweiligen Betätigungswerkzeug.

Zur Liste hinzufügen

CHF 17.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA
Anschlussmaß
1/4
Reduzierung auf
3/8