WERA

WERA Schnellwechsel-Bit- Adapter 1/2" für 5/16"-Bits 50mm

  • ERIKS:23080737
  • Hersteller:6764050025
Image 1
Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Schnellwechselfutter und Kugelfangrille.

Anwendung: Für Maschinen-Schraubendreher-Einsätze, zum Verbinden von Bits mit dem jeweiligen Betätigungswerkzeug.

Zur Liste hinzufügen

CHF 32.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA
Anschlussmaß
5/16
Reduzierung auf
1/2