Eriks
WERA

WERA Ratschenschlüssel-Satz Joker umschaltbar 8-19mm 6-teilig in Falttasche

  • ERIKS:12726300
  • Hersteller:57880600
Image 1
Maulschlüssel mit Ringratsche und Doppelmaulschlüssel Joker, im Satz

Ausführung: Aus Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom-Beschichtung, gerade Form. Feinverzahnter Ratschenmechanismus mit 80 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 4,5° auf der Ringseite. Das gerade Maul mit Doppel-Sechskant-Profil und einem Rückstellwinkel von nur 30° erlaubt zügiges Arbeiten auch in beengter Umgebung. Durch die auswechselbare, gehärtete und gezahnte Metallplatte auf der Maulseite, welche als Endanschlag, Halter sowie Abrutsch-Sicherung dient, wird die Handhabung vereinfacht und die Ab- und Wegrutschgefahr verringert. Lieferung in robuster Nylon-Falttasche.
Satzinhalt:
4 Maulschlüssel mit Ringratsche 10; 13; 17; 19 mm
2 Doppelmaulschlüssel 10 x 13; 17 x 19 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 205.25/ Satzexkl. MwSt

CHF 221.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA