Eriks
WERA

WERA Ratschenschlüssel-Satz Joker umschaltbar 8-19mm 11-teilig in Falttasche

  • ERIKS:13412071
  • Hersteller:05020091001
Image 1
Maulschlüssel mit Ringratsche Joker switch, umschaltbar, im Satz
11-teilig in einem stabilen Etui

Ausführung:Ausführung: Aus Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom-Beschichtung, gerade Form. Feinverzahnter Ratschenmechanismus mit 80 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 4,5° auf der Ringseite. Der Ratschenkopf ist 15° abgewinkelt. Das gerade Maul mit Doppel-Sechskant-Profil und einem Rückstellwinkel von nur 30° erlaubt zügiges Arbeiten auch in beengter Umgebung. Durch die auswechselbare, gehärtete und gezahnte Metallplatte auf der Maulseite, welche als Endanschlag, Halter sowie Abrutsch-Sicherung dient, wird die Handhabung vereinfacht und die Ab- und Wegrutschgefahr verringert. Lieferung in robuster Nylon-Falttasche.

Lieferumfang:
8x144mm
10x159mm
11x165mm
12x171mm
13x179mm
14x187mm
15x199mm
16x213mm
17x225mm
18x234mm
19x246mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 605.60/ Satzexkl. MwSt

CHF 654.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA