Eriks
WERA

WERA Ratschenschlüssel-Satz Joker gerade 8-19mm 11-teilig in Falttasche

  • ERIKS:12510349
  • Hersteller:57271100
Image 1
Maulschlüssel mit Ringratsche Joker im Satz

Ausführung: Aus Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom-Beschichtung, gerade Form. Feinverzahnter Ratschenmechanismus mit 80 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 4,5° auf der Ringseite. Das gerade Maul mit Doppel-Sechskant-Profil und einem Rückstellwinkel von nur 30° erlaubt zügiges Arbeiten auch in beengter Umgebung. Durch die auswechselbare, gehärtete und gezahnte Metallplatte auf der Maulseite, welche als Endanschlag, Halter sowie Abrutsch-Sicherung dient, wird die Handhabung vereinfacht und die Ab- und Wegrutschgefahr verringert. Lieferung in robuster Nylon-Falttasche.
Zur Liste hinzufügen

CHF 376.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 406.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA