Ausführung: Mit Schnellwechselfutter Rapidaptor für 1/4"-Bits. Kraftform-Griff aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Abrollschutz und Ratschenfunktion mit 44 Zähnen und Rückschwenkwinkel 8°. Maximales Drehmoment von bis zu 50 Nm.
CHF 46.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150