WERA

WERA Magazin-Bithalter Kraftform Kompakt 27RE

  • ERIKS:12521652
  • Hersteller:64000005
Image 1
Kraftform Kompakt 27 RA 1

Ausführung: Der ergonomische Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Abrollschutz dient als Magazinhalter für 6 Bits und lässt sich auf Knopfdruck nach oben öffnen. So können die Bits bequem entnommen werden.



Ausführung: Ratschenfunktion mit 44 Zähnen und Rückstellwinkel 8°, Umschaltring und magnetischem Edelstahlhalter. Die Ratsche erreicht ein maximales Drehmoment von 50 N·m.


Satzinhalt:
2 Bits Schlitz 1 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm
2 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2
2 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.10/ Satzexkl. MwSt

CHF 63.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA