WERA

WERA Magazin-Bithalter Kraftform Kompakt 22

  • ERIKS:23287762
  • Hersteller:6163940022
Image 1
Kraftform Kompakt 22

Ausführung: Der ergonomische Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Abrollschutz dient als Magazinhalter für 6 Bits und lässt sich auf Knopfdruck nach oben öffnen. So können die Bits bequem entnommen werden.



Ausführung: Mit versenk- und entnehmbarer Bajonettklinge mit Rapidaptor-Schnellwechselfutter für einen einfachen und schnellen Bitwechsel. Lieferung in Gürteltasche.


Satzinhalt:
3 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2 (2 Stück)
3 Bits Innen-TORX® T 15; 20; 25
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA
Anzahl Bits gesamt
6