WERA

WERA Kraft-Bit-Adapter ZYKLOP für Bits DINISO1173-C6,3 und E6,3 3/8"

  • ERIKS:12055701
  • Hersteller:60010030
Image 1
Bit-Adapter 3/8" Zyklop

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Mit Schnellwechselfutter für einen schnellen Werkzeugwechsel.

Anwendung: Für alle 1/4"-Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3.
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA