WERA

WERA Kombiklingen-Satz Vario 7-teilig Ratschenfunktion

  • ERIKS:12521676
  • Hersteller:64950010
Image 1
Vario-Satz

Ausführung: Mit Sechskantklingen aus hochlegiertem Sonderstahl. Kraftform-Griff aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Abrollschutz. Lieferung in Falttasche.


Satzinhalt:
1 Kraftform-Griff mit Ratschenfunktion
1 Klinge Schlitz 4 x 0,6/6 x 1 mm
1 Klinge Kreuzschlitz PH 1/2
1 Klinge Kreuzschlitz PZ 1/2
1 Klinge Innensechskant 4/5 mm
2 Klingen Innen-TORX® T 10/15; 20/25
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.75/ Satzexkl. MwSt

CHF 84.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA