WERA

WERA Kombiklingen-Satz Vario 11-teilig

  • ERIKS:23080673
  • Hersteller:6764950005
Image 1
Vario-Satz

Ausführung: Mit Sechskantklingen aus hochlegiertem Sonderstahl. Kraftform-Griff aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Abrollschutz. Lieferung in Falttasche.


Satzinhalt:
1 Kraftform-Griff mit Sechskant-Schlüsselhilfe
2 Klingen Schlitz 4 x 0,6/6 x 1; 5 x 0,8/7 x 1,2 mm
1 Klinge Kreuzschlitz PH 1/2
1 Klinge Kreuzschlitz PZ 1/2
3 Klingen Innensechskant 4/4; 5/5; 6/6 mm
3 Klingen Innen-TORX® T 10/15; 20/25; 30/40
Zur Liste hinzufügen

CHF 129.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 140.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA