WERA

WERA Kombiklinge Vario 175mm 6-kant/Kugelkopf 2,5mm

  • ERIKS:23080743
  • Hersteller:6764940040
Image 1
Vario-Kombiklinge

Ausführung: 6-mm-Sechskantklinge aus nicromattem Sonderstahl.

Zur Liste hinzufügen

CHF 9.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA
Anschlussmaß
6
Maß
2.5 mm
Länge
175 mm