WERA

WERA Handgriff Vario Innensechskant 6mm

  • ERIKS:23080675
  • Hersteller:6764840005
Image 1
Vario-Handgriff mit Kraftform-Griff

Ausführung: Mit 6-mm-Außensechskant für die Aufnahme von Vario-Klingen und Adapter.



Aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Abrollschutz sowie mit Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüssel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA
Anschlussmaß
6
Ausführung
metrisch