WERA

WERA Elektronik- Schraubendreher Innensechskant 2,5mm mit Kugelkopf

  • ERIKS:23082357
  • Hersteller:6763760025
Image 1
Elektronik-Schraubendreher für Innensechskant, mit Kugelkopf

Ausführung: Mit runder Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl sowie Black Point-Spitze für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Micro-Griff mit integrierten Weichzonen, Abrollschutz und drehbarer Kappe für blitzschnelles Zwirbeln. Mit Drei-Zonen-Konzept (Präzisions-, Kraft- und Schnelldrehzone) für ergonomisch bessere Handhabung.

Anwendung: Für präzise, effiziente und zeitsparende Verschraubungsarbeiten geeignet. Ideal für feinfühlige Justierarbeiten, z. B. im Elektronikbereich, verwendbar.



Mit Kugelkopf für eine höhere Haltekraft der Schraube beim Arbeiten im Winkel.

Zur Liste hinzufügen

CHF 6.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA
Maß
2.5 mm
Kugelkopf
Ja
Klingenlänge
60 mm