WERA

WERA Doppelmaulschlüssel Joker17x19mm

  • ERIKS:12726301
  • Hersteller:57880150
Image 1
Doppelmaulschlüssel Joker

Ausführung: Aus Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom-Beschichtung, gerade Form. Das gerade Maul mit Doppel-Sechskant-Profil und einem Rückstellwinkel von nur 30° erlaubt zügiges Arbeiten auch in beengter Umgebung. Durch die auswechselbare, gehärtete und gezahnte Metallplatte auf der Maulseite, welche als Endanschlag, Halter sowie Abrutschsicherung dient, wird die Handhabung vereinfacht und die Ab- und Wegrutschgefahr verringert.

Zur Liste hinzufügen

CHF 42.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
17 x 19 mm
Länge
235 mm
Schlüsselweite klein
17 mm
Schlüsselweite groß
19 mm