WERA

WERA Bithalter Rapidaptor 1/4" für 1/4" Bits Magnet 75mm BiTorsion

  • ERIKS:23080851
  • Hersteller:6764220005
Image 1
Universal-Bithalter 1/4" Rapidaptor BiTorsion

Ausführung:DIN 3126 E 6,3.

Anwendung: Zum Verbinden von Bits mit den jeweiligen Betätigungswerkzeugen.



Mit BiTorsion und Schnellwechselfutter Rapidaptor. Belastungsspitzen werden sicher abgefedert. Dies verlängert die Lebensdauer der Bits. Mit rapid-in und self-lock, rapid-out, rapid-spin, chuck-all und single-hand.

Zur Liste hinzufügen

CHF 24.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA
Anschlussmaß
1/4
Ausführung
Inch