WERA

WERA Bithalter Rapidaptor 1/4" für 1/4" Bits 50mm Edelstahl

  • ERIKS:23287767
  • Hersteller:6764280010
Image 1
Universal-Bithalter 1/4" Rapidaptor Stainless

Ausführung:DIN 3126 E 6,3.

Anwendung: Zum Verbinden von Bits mit den jeweiligen Betätigungswerkzeugen.



Anwendung: Zum Verbinden von Edelstahl-Bits mit den jeweiligen Betätigungswerkzeugen. Spezialprodukt zur Vermeidung von Fremdrost bei der Verarbeitung von Schrauben aus Edelstahl.
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA
Anschlussmaß
1/4