WERA

WERA Bit zähhart 5/16" DIN3126C8 T55x35mm

  • ERIKS:23080761
  • Hersteller:6470-0040
Image 1
Bit für Innen-TORX®-Schrauben 5/16" DIN 3126 C 8

Ausführung: Zähhart.

Zur Liste hinzufügen

CHF 6.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA
Anschlussmaß
C8
Größe (TX)
T55
Gesamtlänge
35 mm