WERA

WERA Bit zähhart 5/16" DIN3126C8 T45x35mm

  • ERIKS:23080759
  • Hersteller:6470-0030
Image 1
Bit für Innen-TORX®-Schrauben 5/16" DIN 3126 C 8

Ausführung: Zähhart.

Zur Liste hinzufügen

CHF 5.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA
Anschlussmaß
C8
Größe (TX)
T45
Gesamtlänge
35 mm