WERA

WERA Bit zähhart 5/16" DIN3126C8 T25x35mm

  • ERIKS:23080755
  • Hersteller:6470-0010
Image 1
Bit für Innen-TORX®-Schrauben 5/16" DIN 3126 C 8

Ausführung: Zähhart.

Zur Liste hinzufügen

CHF 5.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA
Anschlussmaß
C8
Größe (TX)
T25
Gesamtlänge
35 mm