WERA

WERA Bit zähhart 5/16" DIN3126C8 Schlitz 10x1,6x41mm

  • ERIKS:23080812
  • Hersteller:6462-0020
Image 1
Bit für Schlitzschrauben 5/16" DIN 3126 C 8

Ausführung: Zähhart.

Zur Liste hinzufügen

CHF 8.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA
Klingenbreite
10 mm
Klingenstärke
1.6 mm