WERA

WERA Bit zähhart 5/16" DIN3126C8 Innensechskant 4x30mm

  • ERIKS:23080797
  • Hersteller:6468-0010
Image 1
Bit für Innensechskantschrauben 5/16" DIN 3126 C 8

Ausführung: Zähhart, mit Hex-Plus-Geometrie.

Zur Liste hinzufügen

CHF 3.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA
Anschlussmaß
5/16
Maß
4 mm
Länge
30 mm