WERA

WERA Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 T20x50mm

  • ERIKS:12589888
  • Hersteller:5060134001
Image 1
Bit für Innen-TORX®-Schrauben 1/4" DIN 3126 E 6,3, zähhart, 50 mm

Allgemeiner Hinweis: TORX PLUS®-Werkzeuge sind TORX®-Werkzeugen in der Übertragung von Drehmoment durch ihre deutlich vergrößerten Anlageflächen in der Schraube überlegen.

Das TORX®-System und das TORX PLUS®-System sind nur einseitig kompatibel: Mit dem konventionellen TORX®-Werkzeug kann man (eingeschränkt) auch eine TORX PLUS®-Schraube betätigen. Hingegen ist der Einsatz von TORX PLUS®-Werkzeugen in einem TORX®-Profil nicht möglich.



Zähhart.

Zur Liste hinzufügen

CHF 2.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA