WERA

WERA Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 T15x89mm

  • ERIKS:23080974
  • Hersteller:6455-0015
Image 1
Bit für Innen-TORX®-Schrauben 1/4" DIN 3126 E 6,3, 89 mm lang, ohne Bohrung

Allgemeiner Hinweis: TORX PLUS®-Werkzeuge sind TORX®-Werkzeugen in der Übertragung von Drehmoment durch ihre deutlich vergrößerten Anlageflächen in der Schraube überlegen.

Das TORX®-System und das TORX PLUS®-System sind nur einseitig kompatibel: Mit dem konventionellen TORX®-Werkzeug kann man (eingeschränkt) auch eine TORX PLUS®-Schraube betätigen. Hingegen ist der Einsatz von TORX PLUS®-Werkzeugen in einem TORX®-Profil nicht möglich.



Anwendung: Zähharte Ausführung, besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 6.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA
Anschlussmaß
1/4
Größe (TX)
T15
Gesamtlänge
89 mm