WERA

WERA Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 Schlitz 8x1,2x50mm

  • ERIKS:23080751
  • Hersteller:6441-0040
Image 1
Bit für Schlitzschrauben 1/4" DIN 3126 E 6,3, lange Ausführung 50 mm

Ausführung: Zähhart.

Zur Liste hinzufügen

CHF 3.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA
Klingenbreite
8 mm
Klingenstärke
1.2 mm