WERA

WERA Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 Schlitz 6,5x1,2x89mm

  • ERIKS:23080967
  • Hersteller:6441-0036
Image 1
Bit für Schlitzschrauben 1/4" DIN 3126 E 6,3, extra lang

Ausführung: Zähhart.

Zur Liste hinzufügen

CHF 4.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA
Klingenbreite
6.5 mm
Klingenstärke
1.2 mm