WERA

WERA Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 PZ2x70mm

  • ERIKS:23080707
  • Hersteller:6445-0015
Image 1
Bit für Kreuzschlitzschrauben PZ 1/4" DIN 3126 E 6,3, 70 mm lang, zähhart

Anwendung: Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA
Schraubsystem
Pozidriv PZ
Anschlussmaß
1/4
Bitgröße
PZ2
Gesamtlänge
70 mm