WERA

WERA Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 PZ1x89mm

  • ERIKS:23080706
  • Hersteller:6445-0010
Image 1
Bit für Kreuzschlitzschrauben PZ 1/4" DIN 3126 E 6,3, 89 mm lang

Ausführung: Zähhart.

Zur Liste hinzufügen

CHF 4.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA
Schraubsystem
Pozidriv PZ
Anschlussmaß
1/4
Bitgröße
PZ1
Gesamtlänge
89 mm