WERA

WERA Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 Innensechskant 6x50mm

  • ERIKS:23080783
  • Hersteller:6450-0030
Image 1
Bit für Innensechskantschrauben 1/4"

Ausführung: DIN 3126 E 6,3. Zähhart, mit Hex-Plus-Geometrie.

Zur Liste hinzufügen

CHF 3.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA
Anschlussmaß
1/4
Maß
6 mm
Länge
50 mm