WERA

WERA Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 IP40x25mm

  • ERIKS:23080961
  • Hersteller:6764380040
Image 1
Bit für Innen-TORX PLUS®-Schrauben 1/4" DIN 3126 C 6,3

Anwendung: Zähharte Ausführung, besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA
Anschlussmaß
1/4
Größe (TX)
40 IP