WERA

WERA Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 Innensechskant 8x25mm

  • ERIKS:23080773
  • Hersteller:6429-0035
Image 1
Bit für Innensechskantschrauben 1/4", nach DIN 3126 C 6,3, zähhart

Mit Hex-Plus-Geometrie, dadurch 20 % mehr statisches Drehmoment und Schonung der Innensechskantschraube. Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA
Anschlussmaß
1/4
Maß
8 mm
Länge
25 mm