Eriks
WERA

WERA Bit-Satz Tool-CheckPlus 39-teilig

  • ERIKS:12726309
  • Hersteller:64820330
Image 1
Bit-Sortiment Tool-Check Rapidaptor mit Bit-Ratsche, 39-teilig, Schlitz, Kreuzschlitz PH/PZ, Innensechskant, Innen-TORX®, Außensechskant

Ausführung: Mit zähharten und extraharten Bits und Sechskant-Steckschlüssel-Einsätzen im Kunststoffhalter Tool-Check. Die Bits sind übersichtlich untergebracht und können schnell und gezielt entnommen werden.

Anwendung: Zähharte Bits, besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.


Satzinhalt:
1 Bit-Handhalter
1 Bit-Ratsche 1/4"
1 Bithalter Rapidaptor
1 Adapter von 1/4" Innensechskant auf 1/4" Innenvierkant
1 zähharter Bit Schlitz 5,5 x 1 mm
6 zähharte Bits Kreuzschlitz PH 1 (2 Stück); 2 (3 Stück); 3
5 extraharte Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2 (3 Stück); 3
5 zähharte Bits Innensechskant 3; 4; 5; 6; 8 mm
6 zähharte Bits Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 30; 40
5 zähharte Bits Innen-TORX® mit Bohrung T 10; 15; 20; 25; 30
7 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 110.70/ Satzexkl. MwSt

CHF 119.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA
Anzahl Bits gesamt
39