WERA

WERA Bit-Satz rostfrei Kraftform Kompakt 60

  • ERIKS:12055792
  • Hersteller:64820230
Image 1
Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 60 Stainless in Falttasche

Ausführung:Mit zähharten Bits aus Edelstahl. Der ergonomische Mehrkomponenten-Griff aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen verfügt über ein Schnellwechselfutter. Somit sind die Bits fest und wackelfrei mit dem Griff verbunden, dennoch einfach zu wechseln. Die Bits und der Griff sind übersichtlich in einer Falttasche untergebracht.

Anwendung: Zur Vermeidung von Fremdrost bei der Verarbeitung von Schrauben aus Edelstahl.


Satzinhalt:
1 Kraftform-Griff mit Rapidaptor
1 Bit Schlitz 1 x 5,5 mm
3 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2; 3
3 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2; 3
4 Bits Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm
5 Bits Innen-TORX® mit Bohrung T 10; 15; 20; 25; 30
Zur Liste hinzufügen

CHF 112.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA