WERA

WERA Bit-Satz Kraftform Kompakt 62

  • ERIKS:23080999
  • Hersteller:6496-0025
Image 1
Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 62 in Falttasche

Ausführung:Mit zähharten Bits. Der ergonomische Mehrkomponenten-Griff aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen verfügt über ein Schnellwechselfutter. Somit sind die Bits fest und wackelfrei mit dem Griff verbunden, dennoch einfach zu wechseln. Die Bits und der Griff sind übersichtlich in einer Falttasche untergebracht.

Anwendung: Für den universellen Einsatz. Für Verschraubungen von Hand und maschinelle Verschraubungen geeignet.


Satzinhalt:
1 Kraftform-Griff mit Rapidaptor
1 Bit Schlitz 6,5 x 1,2 mm
3 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2; 3
3 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2; 3
6 Bits Innensechskant mit Bohrung 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
8 Bits Innen-TORX® mit Bohrung T 8; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
3 Bits TORQ-SET® 6; 8; 10 mm
4 Bits TRI-WING® 1; 2; 3; 4
4 Bits Spanner 4; 6; 8; 10 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 144.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 155.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA