Eriks
WERA

WERA Bit-Satz Bit-Check 6 TX Impaktor 1

  • ERIKS:12247887
  • Hersteller:64820295
Image 1
Bit-Sortiment Mini-Check Impaktor, Innen-TORX®

Ausführung: Mit Impaktor-Bits im Kunststoffhalter. Die Bits sind übersichtlich untergebracht und können schnell und gezielt entnommen werden. Durch die Diamantbeschichtung werden „Cam-Out-Kräfte“, die einen hohen Anpressdruck beim Schraubvorgang erfordern, reduziert. Durch die Impaktor-Technologie längeres Produktleben gegenüber Standard- oder Torsions-Bits.

Anwendung: Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern.


Satzinhalt:
6 Bits Innen-TORX® T 20 (2 Stück); 25 (2 Stück); 30; 40
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA
Anzahl Bits gesamt
6