WERA

WERA Bit-Satz Bit-Check 30 Universal 1

  • ERIKS:12055791
  • Hersteller:64820075
Image 1
Bit-Sortiment Bit-Check 30 Universal 1, Schlitz, Kreuzschlitz PH/PZ, Innensechskant, TORX®

Ausführung: Mit zähharten und extraharten Bits mit Torsionsbereich im Kunststoffhalter. Die Bits sind übersichtlich untergebracht und können schnell und gezielt entnommen werden.


Satzinhalt:
1 Bithalter Rapidaptor
1 Bit Schlitz 5,5 x 1 mm
6 Bits Kreuzschlitz PH 1 (2 Stück); 2 (3 Stück); 3
6 Bits Kreuzschlitz PZ 1 (2 Stück); 2 (3 Stück); 3
5 Bits Innensechskant 3; 4; 5; 6; 8 mm
6 Bits Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 30; 40
5 Bits Innen-TORX® mit Bohrung T 10; 15; 20; 25; 30
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.35/ Satzexkl. MwSt

CHF 47.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA