Eriks
WERA

WERA Bit-Satz Bit-Check 10 Universal 2

  • ERIKS:23081421
  • Hersteller:6764820240
Image 1
Bit-Sortiment Bit-Check 10 TX Universal 2, Innen-TORX®, 10-teilig

Ausführung: Mit zähharten Bits im Kunststoffhalter. Die Bits sind übersichtlich untergebracht und können schnell und gezielt entnommen werden.

Anwendung: Für den universellen Einsatz.


Satzinhalt:
1 Bithalter Rapidaptor
9 Bits für Innen-TORX® T 6; 8; 9; 10; 15; 20; 25; 30; 40
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA