WERA

WERA Bit rostfrei 1/4" DIN 3126 C6,3 PZ1x25mm

  • ERIKS:23287771
  • Hersteller:6434-0005
Image 1
Bit für Kreuzschlitzschrauben PZ 1/4", ähnlich DIN 3126 C 6,3 Stainless

Ausführung: Aus Edelstahl, mit Torsionsbereich.

Anwendung: Speziell für die Verschraubung von Edelstahlschraube, zur Vermeidung von Fremdrost.

Hinweis: Bithalter 1/4" Rapidaptor Stainless siehe Bestell-Nr. 6428 0010.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA
Schraubsystem
Pozidriv PZ
Anschlussmaß
1/4
Bitgröße
PZ1
Gesamtlänge
25 mm