WERA

WERA Bit rostfrei 1/4" DIN 3126 C6,3 Innensechskant 2,5x25mm

  • ERIKS:23287808
  • Hersteller:6457-0010
Image 1
Bit für Innensechskantschrauben 1/4" ähnlich DIN 3126 C 6,3 Stainless

Ausführung: Aus Edelstahl, mit Torsionsbereich und Hex-Plus-Geometrie, dadurch 20 % mehr statisches Drehmoment.

Anwendung: Speziell für die Verschraubung von Edelstahlschrauben, zur Vermeidung von Fremdrost.

Hinweis: Bithalter 1/4" Rapidaptor Stainless siehe Bestell-Nr. 6428 0010.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA
Anschlussmaß
1/4
Maß
2.5 mm
Länge
25 mm