WERA

WERA Bit-Ratsche 87mm ZYKLOP Mini 1

  • ERIKS:12521653
  • Hersteller:64020005
Image 1
Bit-Ratsche

Ausführung: Mit Umschalthebel und Rändelrad. Die Bitaufnahme erfolgt direkt im Knarrenkopf.



Ausführung: Aus Spezialstahl, gesenkgeschmiedet, mit Umschalthebel und Rändelrad. Ergonomisch geformter Kraftform-Griff. Die Bitaufnahme erfolgt direkt im Knarrenkopf. 60-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 6°. Lieferung in SB-Verpackung inkl. Adapter für 1/4"-Stecknüsse.
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA
Anschlussmaß
1/4