WERA

WERA Bit-Handhalter mit Schnellwechselfutter und flexiblem Schaft 1/4"

  • ERIKS:23080766
  • Hersteller:6763960275
Image 1
Bit-Handhalter mit flexiblem Schaft

Ausführung: Mit runder und biegsamer Klinge und Wera-Schnellwechselfutter für 1/4"-Bits. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Hartzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Abrollschutz.

Anwendung: Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 30.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA
Anschlussmaß
1/4