WERA

WERA Bit-Großpack T20x25mm zähhart a 100 Stück

  • ERIKS:12521664
  • Hersteller:64811015
Image 1
Bit-Großpack für Innen-TORX®-Schrauben 1/4 DIN 3126 C 6,3, 100 Bits in praktischer Kunststoffbox

Ausführung: DIN 3126 C 6,3.

Anwendung: Zähharte Ausführung, besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 81.15/ Satzexkl. MwSt

CHF 87.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA
Anschlussmaß
1/4
Größe (TX)
T20
Gesamtlänge
25 mm