WERA

WERA Bit Diamant 1/4" DIN 3126 E6,3 PZ2x50mm

  • ERIKS:23080810
  • Hersteller:6458-0010
Image 1
Bit für Kreuzschlitzschrauben PZ 1/4" DIN 3126 E 6,3 Diamant, 50 mm lang

Diamant, mit BiTorsionsbereich.

Zur Liste hinzufügen

CHF 4.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WERA
Schraubsystem
Pozidriv PZ
Anschlussmaß
1/4
Bitgröße
PZ2
Gesamtlänge
50 mm